Startseite

DIETZEL - DIE078675 Rinnenkreuzung, 400x110 mm, inkl. 8x KLR - 078675

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078675 Rinnenkreuzung, 400x110 mm, inkl. 8x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918108494

Artikelnummer

DIE078675

Herstellernummer

078675

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

RK 110-40E Rinnen-Kreuzung Edelstahl B=0,4m H=110mm