Startseite

DIETZEL - DIE078674 Rinnenkreuzung, 300x110 mm, inkl. 8x KLR - 078674

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078674 Rinnenkreuzung, 300x110 mm, inkl. 8x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918101105

Artikelnummer

DIE078674

Herstellernummer

078674

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

RK 110-30S Rinnen-Kreuzung senzimierverzinkt B=0,3m H=110mm