Startseite

DIETZEL - DIE078668 Rinnenkreuzung, 100x110 mm, inkl. 8x KLR - 078668

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078668 Rinnenkreuzung, 100x110 mm, inkl. 8x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918101082

Artikelnummer

DIE078668

Herstellernummer

078668

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RK 110-10S Rinnen-Kreuzung senzimierverzinkt B=0,1m H=110mm