Startseite

DIETZEL - DIE078666 Rinnenkreuzung, 100x110 mm, inkl. 8x KLR - 078666

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078666 Rinnenkreuzung, 100x110 mm, inkl. 8x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918108463

Artikelnummer

DIE078666

Herstellernummer

078666

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

RK 110-10E Rinnen-Kreuzung Edelstahl B=0,1m H=110mm