Startseite

DIETZEL - DIE078638 Kabelrinne schwer, gelocht, 600x60x3000 - 078638

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078638 Kabelrinne schwer, gelocht, 600x60x3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56.905 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918086709

Artikelnummer

DIE078638

Herstellernummer

078638

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

34300 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RGS 60-60F Kabelrinne tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,6m A= 343cm2