DIETZEL - DIE078631 Kabelrinne schwer, gelocht, 600x110x3000 - 078631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Breite - 600 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 64300 mm²
Packung
1 ST
EAN
4040918086761
Artikelnummer
DIE078631
Herstellernummer
078631
Hersteller
DIE
Höhe:
110 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
64300 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


