Startseite

DIETZEL - DIE078625 Kabelrinne schwer, gelocht, 300x110x3000 - 078625

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078625 Kabelrinne schwer, gelocht, 300x110x3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 32100 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918086730

Artikelnummer

DIE078625

Herstellernummer

078625

Hersteller

DIE

Höhe:

110 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

32100 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

RGS 110-30F Kabelrinne tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,3m A= 321cm2