Startseite

DIETZEL - DIE078613 Kabelrinne, gelocht, 600x85x3000 mm, tau - 078613

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078613 Kabelrinne, gelocht, 600x85x3000 mm, tau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 85 mm

  • Breite - 600 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 49300 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918086464

Artikelnummer

DIE078613

Herstellernummer

078613

Hersteller

DIE

Höhe:

85 mm

Breite:

600 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

49300 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

RG 85-60F Kabelrinne tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,6m A= 493cm2