DIETZEL - DIE078612 Kabelrinne, gelocht, 500x85x3000 mm, tau - 078612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 85 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 41100 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4040918086457
Artikelnummer
DIE078612
Herstellernummer
078612
Hersteller
DIE
Höhe:
85 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
41100 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


