DIETZEL - DIE078610 Kabelrinne, gelocht, 300x85x3000 mm, tau - 078610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 85 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44.677 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918086433
Artikelnummer
DIE078610
Herstellernummer
078610
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
85 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.88 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
24600 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


