Startseite

DIETZEL - DIE078609 Kabelrinne, gelocht, 600x60x3000 mm, Ede - 078609

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078609 Kabelrinne, gelocht, 600x60x3000 mm, Ede

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 600 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 34300 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918110923

Artikelnummer

DIE078609

Herstellernummer

078609

Hersteller

DIE

Höhe:

60 mm

Breite:

600 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

34300 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

RG 60-60E Kabelrinne Edelstahl L= 3m B= 0,6m A= 343cm2