DIETZEL - DIE078607 Kabelrinne, gelocht, 200x35x3000 mm, tau - 078607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 35 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918086327
Artikelnummer
DIE078607
Herstellernummer
078607
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
35 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.75 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
6300 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


