DIETZEL - DIE078606 Kabelrinne, gelocht, 100x35x3000 mm, tau - 078606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 35 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 0.75 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 3100 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4040918086310
Artikelnummer
DIE078606
Herstellernummer
078606
Hersteller
DIE
Höhe:
35 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3100 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


