Startseite

DIETZEL - DIE078605 Kabelrinne, gelocht, 600x110x3000 mm, ta - 078605

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078605 Kabelrinne, gelocht, 600x110x3000 mm, ta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918086525

Artikelnummer

DIE078605

Herstellernummer

078605

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

110 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

64300 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RG 110-60F Kabelrinne tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,6m A= 643cm2