Startseite

DIETZEL - DIE078604 Kabelrinne, gelocht, 400x110x3000 mm, Ed - 078604

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078604 Kabelrinne, gelocht, 400x110x3000 mm, Ed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 42800 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4040918110961

Artikelnummer

DIE078604

Herstellernummer

078604

Hersteller

DIE

Höhe:

110 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

42800 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

RG 110-40E Kabelrinne Edelstahl L= 3m B= 0,4m A= 428cm2