DIETZEL - DIE078600 Kabelrinne, gelocht, 100x110x3000 mm, Ed - 078600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 110 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
4040918110930
Artikelnummer
DIE078600
Herstellernummer
078600
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.75 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
10600 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)


