Startseite

DIETZEL - DIE078065 Wandkonsole, 600x700 mm, tauchfeuerverzi - 078065

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078065 Wandkonsole, 600x700 mm, tauchfeuerverzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 700 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918067548

Artikelnummer

DIE078065

Herstellernummer

078065

Hersteller

DIE

Länge:

700 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

700...700 mm

Breite:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KWW 070F Wandkonsole tauchfeuerverzinkt L= 0,7m B= 0,6m