DIETZEL - DIE078064 Wandkonsole, 500x600 mm, tauchfeuerverzi - 078064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918067531
Artikelnummer
DIE078064
Herstellernummer
078064
Hersteller
DIE
Länge:
600 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


