Startseite

DIETZEL - DIE078063 Wandkonsole, 400x500 mm, tauchfeuerverzi - 078063

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078063 Wandkonsole, 400x500 mm, tauchfeuerverzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918067524

Artikelnummer

DIE078063

Herstellernummer

078063

Hersteller

DIE

Länge:

500 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

400 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KWW 050F Wandkonsole tauchfeuerverzinkt L= 0,5m B= 0,4m