Startseite

DIETZEL - DIE078062 Wandkonsole, 300x400 mm, tauchfeuerverzi - 078062

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078062 Wandkonsole, 300x400 mm, tauchfeuerverzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918067517

Artikelnummer

DIE078062

Herstellernummer

078062

Hersteller

DIE

Länge:

400 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Breite:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KWW 040F Wandkonsole tauchfeuerverzinkt L= 0,4m B= 0,3m