DIETZEL - DIE078042 Wandkonsole, leicht, 300x15x310mm, Edels - 078042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 310 mm
Höhe - 15 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4040918106629
Artikelnummer
DIE078042
Herstellernummer
078042
Hersteller
DIE
Länge:
310 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
KWLL 030E Wandkonsole Edelstahl L= 0,31m B= 0,31m H= 15mm


