DIETZEL - DIE077999 Klemmbefestigungsset, 1x FRS 8x25E, 1x S - 077999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Mit Mutter - ja
Packung
1 ST
EAN
4040918106896
Artikelnummer
DIE077999
Herstellernummer
077999
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Mit Mutter:
ja
KLS 8X25E Klemmschraube Edelstahl


