Startseite

DIETZEL - DIE077998 Klemmbefestigungsset, 1x FRS 8x25, 1x SE - 077998

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077998 Klemmbefestigungsset, 1x FRS 8x25, 1x SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

  • Mit Mutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918090362

Artikelnummer

DIE077998

Herstellernummer

077998

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Mit Mutter:

ja

KLS 8X25 Klemmschraube