DIETZEL - DIE077996 Klemmbefestigungsset,1x FRSV 10x20F,1x S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Mutter - ja
Packung
1 ST
EAN
4040918090379
Artikelnummer
DIE077996
Herstellernummer
077996
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
ja
KLS 10X20F Klemmschraube tauchfeuerverzinkt


