DIETZEL - DIE077995 Klemmbefestigungsset, 1x FRSV 10x20E, 1x - 077995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Mit Mutter - ja
Packung
1 ST
EAN
4040918106889
Artikelnummer
DIE077995
Herstellernummer
077995
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Mit Mutter:
ja
KLS 10X20E Klemmschraube Edelstahl


