Startseite

DIETZEL - DIE077993 Klemmbefestigungsset, 2x FRS 6x25E, 2x S - 077993

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077993 Klemmbefestigungsset, 2x FRS 6x25E, 2x S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Mit Mutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081827

Artikelnummer

DIE077993

Herstellernummer

077993

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Mit Mutter:

ja

KLR 6X25E Klemmbefestigung Edelstahl,Satz aus FRSV 6x25E, SEMS6E