DIETZEL - DIE077883 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m - 077883

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 800 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 22 mm
Schlitzbreite - 18 mm
Materialstärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918076991
Artikelnummer
DIE077883
Herstellernummer
077883
Hersteller
DIE
Länge:
800 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


