DIETZEL - DIE077625 Gitterbahn, U-fArmig, 300x53x3000 mm, t - 077625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 300 mm
Höhe - 53 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 14151 mm²
Packung
1 ST
EAN
4040918072061
Artikelnummer
DIE077625
Herstellernummer
077625
Hersteller
DIE
Profilform:
U-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
53 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
14151 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


