DIETZEL - DIE077551 Winkellasche,f. KHI,58x50mm,1xFRS 10x30F - 077551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - I-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4040918088963
Artikelnummer
DIE077551
Herstellernummer
077551
Hersteller
DIE
Geeignet für:
I-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
BL 8F Winkellasche-KHI tauchfeuerverzinkt


