DIETZEL - DIE077550 Winkellasche,f. KHU,33x38x52mm, +1x FRS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4040918088949
Artikelnummer
DIE077550
Herstellernummer
077550
Hersteller
DIE
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Schraubzubehör:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
BL 6S Winkellasche-KHU senzimierverzinkt