Startseite

DIETZEL - DIE077549 Winkellasche,f. KHU,33x38x52mm,1xFRS 8x2 - 077549

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077549 Winkellasche,f. KHU,33x38x52mm,1xFRS 8x2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918088956

Artikelnummer

DIE077549

Herstellernummer

077549

Hersteller

DIE

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

BL 6F Winkellasche-KHU tauchfeuerverzinkt