Startseite

DIETZEL - DIE077548 Winkellasche,f. KHU,33x38x52mm,1x FRS 8x - 077548

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077548 Winkellasche,f. KHU,33x38x52mm,1x FRS 8x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Mit Schraubzubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918106421

Artikelnummer

DIE077548

Herstellernummer

077548

Hersteller

DIE

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

BL 6E Winkellasche-KHU Edelstahl