DIETZEL - DIE077546 Winkellasche,f. KHI,90x40mm,1xFRS 12x30F - 077546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - I-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4040918075833
Artikelnummer
DIE077546
Herstellernummer
077546
Hersteller
DIE
Geeignet für:
I-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
BL 3F Winkellasche-KHI tauchfeuerverzinkt


