Startseite

DIETZEL - DIE077504 Befestigungsleiste, 40x89 mm, tauchfeuer - 077504

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077504 Befestigungsleiste, 40x89 mm, tauchfeuer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918090645

Artikelnummer

DIE077504

Herstellernummer

077504

Hersteller

DIE

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

89 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

AVL-2F Schienenverbinderlasche tauchfeuerverzinkt L= 0,089m