Startseite

DIETZEL - DIE077503 Befestigungsleiste, 40x42 mm, tauchfeuer - 077503

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077503 Befestigungsleiste, 40x42 mm, tauchfeuer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918090614

Artikelnummer

DIE077503

Herstellernummer

077503

Hersteller

DIE

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

42 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

AVL-1F Schienenverbinderlasche tauchfeuerverzinkt L= 0,042m