Startseite

DIETZEL - DIE065718 Kabelschelle, fA1/4r A˜28-32mm, C-Profil - 065718

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE065718 Kabelschelle, fA1/4r A˜28-32mm, C-Profil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 28...32 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 32

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918012197

Artikelnummer

DIE065718

Herstellernummer

065718

Hersteller

DIE

Spannbereich:

28...32 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 32 ACF-VA Kabelschelle für Durchmesser 29-32mm, Höhe=63mm