DIETZEL - DIE065482 Rinnenkreuzungsdeckel, 300 mm, tauchfeue - 065482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918084842
Artikelnummer
DIE065482
Herstellernummer
065482
Hersteller
DIE
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
RKD 30F Rinnen-Kreuzung-Deckel tauchfeuerverzinkt B=0,3m


