Startseite

DIETZEL - DIE065481 Rinnenkreuzung, 300x60 mm, inkl. 4x KLR - 065481

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE065481 Rinnenkreuzung, 300x60 mm, inkl. 4x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918084422

Artikelnummer

DIE065481

Herstellernummer

065481

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

RK 60-30F Rinnen-Kreuzung tauchfeuerverzinkt B=0,3m H=60mm