DIETZEL - DIE064537 PVC-Reparatur-Halbrohr-Muffe, A 50 mm, - 064537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Rohrdurchmesser - 50 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 125 mm
Geschlossen - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579645379
Artikelnummer
DIE064537
Herstellernummer
064537
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Rohrdurchmesser:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
125 mm
Geschlossen:
ja
Oberfläche poliert:
nein
Halbrohrmuffe druckdicht 10bar, System Gabocom, L=125mm


