DIETZEL - DIE043517 Klemmbefestigungsset, 1x FRSV 10x20, 1x - 043517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Mit Mutter - ja
Packung
1 ST
EAN
4040918090355
Artikelnummer
DIE043517
Herstellernummer
043517
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Mit Mutter:
ja
Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindemaß (metrisch):10, Länge bis Unterkante Kopf:20 mm, Mit Mutter


