Startseite

DIETZEL - DIE040531 Klemmbefestigungsset, 1x FRSV 8x16, 1x S - 040531

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE040531 Klemmbefestigungsset, 1x FRSV 8x16, 1x S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm

  • Mit Mutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918090348

Artikelnummer

DIE040531

Herstellernummer

040531

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

16 mm

Mit Mutter:

ja

KLS 8X16 Klemmschraube