DIETZEL - DIE040386 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD Recycl - 040386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Außendurchmesser - 50 mm
Form - außen glatt, innen gewellt
Packung
1 M
EAN
9002579403863
Artikelnummer
DIE040386
Herstellernummer
040386
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Außendurchmesser:
50 mm
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
42 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein


