DIETZEL - DIE038649 Regenrohrschelle, A 100 mm, M6x25 mm Ni - 038649

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 100...100 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 8 mm
Zweimetallverbinder - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579386494
Artikelnummer
DIE038649
Herstellernummer
038649
Hersteller
DIE
Klemm-/Spannbereich:
100...100 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
8 mm
Zweimetallverbinder:
nein
Explosionsgeschützt:
nein


