Startseite

DIETZEL - DIE037700 Rinnenendblech, 90x50 mm, inkl. 2x KLR E - 037700

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE037700 Rinnenendblech, 90x50 mm, inkl. 2x KLR E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 90 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918083128

Artikelnummer

DIE037700

Herstellernummer

037700

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

90 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

REB 10F Rinnenendblech tauchfeuerverzinkt L= 50mm B= 0,09m