DIETZEL - DIE034715 Konsole, schwer, 300x180x380 mm, tauchfe - 034715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 360 mm
Breite - 330 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Ausführung - Stielausleger
Packung
1 ST
EAN
4040918089106
Artikelnummer
DIE034715
Herstellernummer
034715
Hersteller
DIE
Länge:
360 mm
Breite:
330 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Ausführung:
Stielausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


