Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerordentlicher Wartungsarbeiten wird der E-Commerce-Dienst am Samstag, den 13. Dezember, von 12:30 bis 23:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

DIETZEL - DIE034338 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 24-28 mm, zur Wa - 034338

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE034338 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 24-28 mm, zur Wa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 24...28 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 25

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918025937

Artikelnummer

DIE034338

Herstellernummer

034338

Hersteller

DIE

Spannbereich:

24...28 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

25

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

sonstige

Halogenfrei:

ja

K 28 W Kabelschelle für Durchmesser 25-28mm