Startseite

DIETZEL - DIE034238 PE-Betonbau-Plattendeckendose-Mitteiltei - 034238

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE034238 PE-Betonbau-Plattendeckendose-Mitteiltei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579342384

Artikelnummer

DIE034238

Herstellernummer

034238

Hersteller

DIE

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Bestückung:

ohne

Farbe:

orange

Durchmesser:

80 mm

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Innentiefe:

0 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

16

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Betonbau-Plattendeckendosen-Mitteilteil, halogenfrei