Startseite

DIETZEL - DIE026311 PE-Betonbau-GerAtedose-Mittelteil, halo - 026311

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026311 PE-Betonbau-GerAtedose-Mittelteil, halo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579263115

Artikelnummer

DIE026311

Herstellernummer

026311

Hersteller

DIE

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Bestückung:

ohne

Farbe:

orange

Durchmesser:

65 mm

Bauform:

Gerätedose

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Innentiefe:

0 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

6

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Rohrstutzen

Betonbau-Gerätedose Mittelteil, halogenfrei