Startseite

DIETZEL - DIE026310 PE-Betonbau-GerAtedose-Set, halogenfrei - 026310

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026310 PE-Betonbau-GerAtedose-Set, halogenfrei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579263108

Artikelnummer

DIE026310

Herstellernummer

026310

Hersteller

DIE

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Bestückung:

ohne

Farbe:

orange

Durchmesser:

65 mm

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

6

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Rohrstutzen

Betonbau-Gerätedose, halogenfrei