DIETZEL - DIE026309 PE-Betonbau-GerAteabzweigdose-Mitteltei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Montageart - Betonbau 
- Form - rund 
- Farbe - orange 
- Ausführung - Einzel 
- Durchmesser - 65 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
9002579263092
Artikelnummer
DIE026309
Herstellernummer
026309
Hersteller
DIE
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Farbe:
orange
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
65 mm
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Innentiefe:
0 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
6
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Rohrstutzen
Spezielle Anwendung:
ohne


